曜日別特売

ボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ

ボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ - ホームテイストボンネルコイルマットレス【Bonjia-ボンジーア-】セミシングルショートサイズ - ホームテイスト

セミシングルショートサイズの高品質ボンネルコイルマットレス!

用途会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。材質ボンネルコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)質量(kg)10.5サイズセミシングルショート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180×15内容量1台
注意
※圧縮ロール梱包
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84871817BRM-01SSS-SLシルバー
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84871826BRM-01SSS-WHホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする