ホームテイスト
高反発プロファイルウレタンマットレス【Beleza10-ベレーザ・テン-】(クイーン)
クイーンサイズの高反発ウレタンマットレス!
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・マットレスとして。
材質
ウレタン、生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
8.8
色
グレー
サイズ
クイーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
160×195×10
反発度
高反発
内容量
1台
注意
※圧縮ロール梱包
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84872036
ORM-10Q-GY
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
2,273
/
税込
¥
2,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません