曜日別特売

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル)

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイストパイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト

通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。

用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。材質(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)質量(kg)ベッド:20、マットレス:14.7サイズシングル種類すのこ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ベッド)98×200×33、(マットレス)97×195×16組立時間30分内容量1セット
注意
※ベッド:組立時間30分
※マットレス:完成品
※圧縮ロール梱包
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84873707ASP-SRM-S-BRBKブラウン/ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873716ASP-SRM-S-BRWHブラウン/ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873725ASP-SRM-S-NABKナチュラル/ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873734ASP-SRM-S-NAWHナチュラル/ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873750ASP-SRM-S-WHWBKホワイトウォッシュ/ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873759ASP-SRM-S-WHWWHホワイトウォッシュ/ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする