ホームテイスト
パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(ダブル)
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質
(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
ベッド:26、マットレス:21.95
サイズ
ダブル
種類
すのこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ベッド)140×200×33、(マットレス)140×195×16
組立時間
30分
内容量
1セット
注意
※ベッド:組立時間30分
※マットレス:完成品
※圧縮ロール梱包
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84873829
ASP-SRM-D-BRBK
ブラウン/ブラック
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873838
ASP-SRM-D-BRWH
ブラウン/ホワイト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873847
ASP-SRM-D-NABK
ナチュラル/ブラック
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873856
ASP-SRM-D-NAWH
ナチュラル/ホワイト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873865
ASP-SRM-D-WHWBK
ホワイトウォッシュ/ブラック
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873874
ASP-SRM-D-WHWWH
ホワイトウォッシュ/ホワイト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。