ホームテイスト
パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル)
通気性のよいすのこベッドとマットレスのセットです。
用途
会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。
材質
(フレーム)天然木(パイン材)、(すのこ)積層合板(LVL)、(マットレス)ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)
質量(kg)
ベッド:22.5、マットレス:18.7
サイズ
セミダブル
種類
すのこ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ベッド)120×200×33、(マットレス)120×195×16
組立時間
30分
内容量
1セット
注意
※ベッド:組立時間30分
※マットレス:完成品
※圧縮ロール梱包
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84873768
ASP-SRM-SD-BRBK
ブラウン/ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873777
ASP-SRM-SD-BRWH
ブラウン/ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873786
ASP-SRM-SD-NABK
ナチュラル/ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873795
ASP-SRM-SD-NAWH
ナチュラル/ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873804
ASP-SRM-SD-WHWBK
ホワイトウォッシュ/ブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873820
ASP-SRM-SD-WHWWH
ホワイトウォッシュ/ホワイト
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。