洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】

洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 - ホームテイスト洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 - ホームテイスト洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 - ホームテイスト洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 - ホームテイスト洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 - ホームテイスト洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 - ホームテイスト洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 - ホームテイスト洗える玄関マット 45×65cm 【ヴィタム-Witam-】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

洗える玄関マット(45×65cm)|【ヴィタム-Witam-】
8色から選べる豊富なカラー。
自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!

用途会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め)本体質量(kg)0.1寸法(cm)45×65内容量1枚
注意
※完成品
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84873445FRG-G-S-AMアメジスト
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873454FRG-G-S-BEベージュ
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873470FRG-G-S-BRブラウン
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873479FRG-G-S-DGYダークグレー
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873488FRG-G-S-GEグリーン
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873497FRG-G-S-GYグレー
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873506FRG-G-S-KHカーキ
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873515FRG-G-S-PPKペールピンク
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 社内マット
有限会社シードサービス業

リーズナブルで、洗えるのが購入の決め手。ふわふわ感と滑り止めも付いてこの価格設定に企業努力を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする