曜日別特売

洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】

洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】 - ホームテイスト洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】 - ホームテイスト洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】 - ホームテイスト洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】 - ホームテイスト洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】 - ホームテイスト洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】 - ホームテイスト洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】 - ホームテイスト洗えるデザイン玄関マット 45×90cm 【ヴィタム2-Witam2-】 - ホームテイスト

洗える玄関マット(45×90cm)|【ヴィタム2-Witam2-】
10柄から選べる豊富なデザイン
自分のお部屋にあったデザインをお選びいただけます!

用途会社・事務所・休憩室のマット・玄関マットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタン、裏面:不織布(PVC点滑り止め)本体質量(kg)0.1寸法(cm)45×90内容量1枚
注意
※完成品
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84873524FRG-G2-M-HBEハッパベージュ
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873540FRG-G2-M-HGEハッパグリーン
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873549FRG-G2-M-HYEハニーイエロー
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873558FRG-G2-M-IGYアイスグレー
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873567FRG-G2-M-MBLモロッカンミストブルー
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873576FRG-G2-M-MGEミントグリーン
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873585FRG-G2-M-MIVモロッカンアイボリー
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873594FRG-G2-M-SBKサンドブラック
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873610FRG-G2-M-SKBEスモーキーベージュ
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873619FRG-G2-M-SKPKスモーキーピンク
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする