ホームテイスト
日本製 スタイリッシュなサイドボード 75cm幅 【Dylan-ディラン-】
日本製の75cm幅 サイドボード・キャビネット
用途
会社・事務所のキャビネット・サイドボード・書棚・ラック・シェルフとして。
材質
(天板)オレフィン、(側・内装)プリント紙化粧繊維版、(前板)ウォールナット突板(WAL)、オーク突板(NA/BK)、(脚部)スチール
幅(mm)
750
質量(kg)
37
高さ(mm)
800
奥行(mm)
445
内容量
1台
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※脚取り付け用にドライバーをご準備ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84872614
SH-22-SB75-BK
ブラック
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872630
SH-22-SB75-NA
ナチュラル
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872639
SH-22-SB75-WAL
ウォールナット
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。