曜日別特売

日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】

日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】 - ホームテイスト日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】 - ホームテイスト日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】 - ホームテイスト日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】 - ホームテイスト日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】 - ホームテイスト日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】 - ホームテイスト日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】 - ホームテイスト日本製 スタイリッシュなテレビボード 150cm幅 【Dylan-ディラン-】 - ホームテイスト

日本製の150cm幅 ローボード・テレビボード

用途会社・事務所のロードボード・テレビ台・収納として。材質(天板)オレフィン、(側・内装)プリント紙化粧繊維版、(前板)ウォールナット突板(WAL)、オーク突板(NA)、(脚部)スチール質量(kg)36幅(cm)約150高さ(cm)約45奥行き(cm)約44.5内容量1台
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※脚取り付け用にドライバーをご準備ください。
※対応テレビサイズ:65インチまで
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84872115SH-22-LB150-NAナチュラル
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872124SH-22-LB150-WALウォールナット
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする