レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】

レザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 - ホームテイストレザー調 ヴィンテージデスクチェア2点セット【Granst×Lubbock】 - ホームテイスト

ヴィンテージな雰囲気あふれるオフィスチェアとデスクのセット!

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。材質チェア:(座面・背面)PU(合成皮革)、(中材)ウレタンフォーム、(脚部・肘)クロームメッキ、デスク:MDF、スチール質量(kg)チェア:18.4、デスク:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(チェア)67×78~102×92~100(SH:44-52)、(デスク)110×60×83.5組立時間60分内容量1セット
注意
※組立時間60分
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84873890SH-23-LCSET-SH-CASH/キャメル
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873899SH-23-LCSET-SH-GYSH/グレー
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873908SH-23-LCSET-WA-CAWA/キャメル
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84873917SH-23-LCSET-WA-GYWA/グレー
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする