ホームテイスト
日本製 コンクリート調センターテーブル 120cm幅 【Cray-クレイ-】
日本製コンクリート調の引き出し付きセンターテーブル!
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
材質
強化紙、強化ガラス、パーチクルボード
幅(mm)
1200
質量(kg)
51
高さ(mm)
420
奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※完成品
※予め搬入経路をご確認の上ご注文頂きますようお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84872596
SH-24-CS120-DGY
ダークグレー
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872605
SH-24-CS120-LGY
ライトグレー
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。