【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品)

【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品) - ホームテイスト【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品) - ホームテイスト【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品) - ホームテイスト【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品) - ホームテイスト【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品) - ホームテイスト【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品) - ホームテイスト【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品) - ホームテイスト【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(完成品) - ホームテイスト

まるでドレッサーのようなコスメワゴン。

用途ドレッサー・コスメ収納材質表面材:プリント紙化粧繊維板、鏡部分:ガラス質量(kg)15ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×310×530内容量1台
注意
※完成品
※脚と取っ手のみ取り付け
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84871808SH-05-81893-WH
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする