ホームテイスト
【offucia】オフーキア 大容量コスメワゴン(組立品)
まるでドレッサーのようなコスメワゴン。
用途
ドレッサー・コスメ収納
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板、鏡部分:ガラス
質量(kg)
15
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×310×530
組立時間
60分
内容量
1台
注意
※組み立て時間:60分
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84871799
SH-05-47808-WH
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません