ホームテイスト
大人かわいいインテリア 2人掛けラウンドソファ 【Chammy -チャミー-】
大人かわいい 2人掛けラウンドソファ!
用途
会社・事務所・休憩室のソファ・2人掛けソファとして。
材質
(主材/張地)ポリエステル100%、(構造部材)スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚、(中身)ウレタン
質量(kg)
10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)108×65-95×60
内容量
1台
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84872219
SH-07-OKRS2-BEBK
ベージュ&ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872228
SH-07-OKRS2-BEBR
ベージュ&ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872237
SH-07-OKRS2-GYBK
グレー&ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872246
SH-07-OKRS2-GYBR
グレー&ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872255
SH-07-OKRS2-IVBK
アイボリー&ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872264
SH-07-OKRS2-IVBR
アイボリーブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872280
SH-07-OKRS2-PKBK
ピンク&ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872289
SH-07-OKRS2-PKBR
ピンク&ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。