曜日別特売

シンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】

シンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】 - ホームテイストシンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】 - ホームテイストシンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】 - ホームテイストシンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】 - ホームテイストシンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】 - ホームテイストシンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】 - ホームテイストシンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】 - ホームテイストシンプルな2人掛けコンパクトソファ 【Sausa -ソーザ-】 - ホームテイスト

シンプルな2人掛けコンパクトソファ!

用途会社・事務所・休憩室のソファ・2人掛けソファとして。材質(主材/張地)ポリエステル100%、(構造部材)スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚、(中身)ウレタン質量(kg)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×68×49内容量1台
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84872176SH-07-CPS-BLブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872185SH-07-CPS-BRブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872194SH-07-CPS-GYグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872210SH-07-CPS-NVネイビー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする