レイメイ藤井
2025年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
見たい月をすぐに探せるインデックス付です
仕様
見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まり・インデックス付
タイプ
月間-3
寸法(幅W×高さH)(mm)
154×210
穴数
6
入数
16ヶ月分、2024年12月~2026年3月、34ページ(17枚)
内容量
1冊
注意
※W180mm以下の手帳にセットするとリフィルがはみ出します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84874486
DAR2506
オープン
¥
1,150
¥
929
アウトレット
¥
1,022
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください