PROMOTE(プロモート)
フレキシブルダクトホース
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
用途
ポータブルファン用
材質
PVC
長さ(m)
ダクト:5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84877094
CVDN230
230
ダクト:5
3.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
84877110
CVDN320
320
ダクト:5
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84877119
CVDN420
420
ダクト:5
7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
84877128
CVDN530
530
ダクト:5
10.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください