リブプラス
つながる保温弁当箱 ハンドル付
持ち運びやすいハンドル付きの保温弁当箱
材質
ご飯容器内びん/ステンレス鋼、ご飯容器本体/ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ご飯容器ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器底キャップ/ポリプロピレン、おかず容器本体・ふた/ポリプロピレン、ふたパッキン・弁パッキン/シリコーンゴム
色
ペールピンク
容量(mL)
約480
本体寸法(mm)
約95×95×135
本体質量(g)
約330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84877417
NQ-213
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください