リブプラス
ハイザー無洗米対応計量米びつ
シンク下に収まるコンパクトタイプの無洗米対応計量米びつ
色
オフホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
本体寸法(mm)
本体質量(g)
収納量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84877469
MA-3901
本体/塗装鋼板(耐熱温度120℃)、蓋/PS樹脂(耐熱温度70℃)、アダプター/ABS樹脂
約200×370×465
約3500
12kg
オープン
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
9日以内出荷
84877478
MA-3902
本体/塗装鋼板(耐熱温度120℃)、蓋/PS樹脂(耐熱温度71℃)、アダプター/ABS樹脂
約200×370×665
約5700
23kg
オープン
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
7日以内出荷
84877487
MA-3903
本体/塗装鋼板(耐熱温度120℃)、蓋/PS樹脂(耐熱温度72℃)、アダプター/ABS樹脂
約200×370×820
約6500
33kg
オープン
¥
8,988
¥
9,887
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください