曜日別特売

ディスプレイシェルフ

ディスプレイシェルフ - 市場ディスプレイシェルフ - 市場ディスプレイシェルフ - 市場ディスプレイシェルフ - 市場ディスプレイシェルフ - 市場ディスプレイシェルフ - 市場ディスプレイシェルフ - 市場ディスプレイシェルフ - 市場

1、2、3段目の棚板は2段階の高さ調節が可能です。A4サイズのファイルボックスや雑誌も収納できます。観葉植物や小物をディスプレイしたり、キッチン用品や備蓄用品等も収納可能です。様々なシーンで活躍します。(棚板の耐荷重:3kg)

用途ディスプレイ収納材質天然木化粧板、天然木質量(kg)14.5ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×300×1450内容量1台
注意
※天然木を使用しているので、多少の色の濃淡や節がある場合があります。
※水に濡れたらすぐにふき取ってください。商品にしみこんで取れなくなる場合があります。
※偏荷重は避け、耐荷重をお守りください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84882789R-3741BR
22,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする