鉄筋キャップ(マグネットなし)

鉄筋キャップ(マグネットなし) - プラテック鉄筋キャップ(マグネットなし) - プラテック鉄筋キャップ(マグネットなし) - プラテック鉄筋キャップ(マグネットなし) - プラテック鉄筋キャップ(マグネットなし) - プラテック鉄筋キャップ(マグネットなし) - プラテック鉄筋キャップ(マグネットなし) - プラテック鉄筋キャップ(マグネットなし) - プラテック

鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!
優れた安全性能で災害防止
割れにくく次の現場への転用率が高い
踏んでも割れにくい
鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。
簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!

材質樹脂タイプマグネットなし(磁石なし)内容量1箱(50個)
注意
※回収時に樹脂の傷、欠け、ひび割れがないか点検してください。
※また、使用時にも損傷状態を点検してください。
※大きな傷やひび割れがあるキャップは破棄してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84883656D10用(マグネットなし)50鉄筋:D10用11
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84883665D13用(マグネットなし)50オレンジ鉄筋:D13用14
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84883674D16用(マグネットなし)60.5鉄筋:D16用23
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84883690D19用(マグネットなし)60.5オレンジ鉄筋:D19用25
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする