曜日別特売

ふかしセパボルト

ふかしセパボルト - プラテックふかしセパボルト - プラテックふかしセパボルト - プラテックふかしセパボルト - プラテックふかしセパボルト - プラテックふかしセパボルト - プラテックふかしセパボルト - プラテックふかしセパボルト - プラテック
(1件のレビュー)

「時間」と「費用」のロスを解消するふかしセパボルト(セパの延長ボルト)!「20mm足りない・・・」「急な設計変更が・・・」こんな時にPコンにねじ込んで簡単20mm延長!
多彩な組み合わせで延長可能!
セパレーターを無駄にしない!
工期遅れを防ぐ!
簡単着脱で手間も少なく、回収し転用できます!
セパレーターを延長することで再計算・再製造のロスを解消。
20丸-青でセパレーターを簡単に延長することができ、まだ足りない時はプラス20丸-黄でさらに20mm延長できます。

材質鉄、樹脂全長(mm)43外形寸法(mm)Φ32ねじサイズW5/16-18(2分5厘)内容量1箱(50個)
注意
※回収時に樹脂の傷、欠け、ひび割れがないか点検してください。また、使用時にも損傷状態を点検してください。
※大きな傷やひび割れがあるボルトは破棄してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8488359520丸-青20丸
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84883604プラス20丸-黄(延長用)プラス20丸(延長用)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 建築現場で型枠を建てようとしたら、鉄筋とのかぶりが少なく、20mm躯体をふかしてくれと監督さんからの指示。仕方ないので型枠に目智棒を足して、セパにこの20丸を1個付けて問題解決できました。
こまこみ建設業・工事業

今回は型枠を建て込む寸前に言われたので、セパを入れ替える時間もなくて、どうしようか悩んでた時に、このふかしセパボルトを知ってすぐに購入しました。
17mmのソケットをインパクトに付けて取り付けできます。
なかなか便利な物です。
解体も同じように17mmのソケットで簡単にはずせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする