曙産業
コーヒーサーバー ストロン1100
ガラスのように透明なのに割れない!丈夫なコーヒーサーバーができました。
用途
大容量の1,100mlタイプです。
材質
フタ/ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)、本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
164×137×167
機能
食器洗い乾燥機:対応
満水容量(mL)
1250
内容量
1個
注意
※「われない」という表現は、空の状態で底部分を下にし1mの高さからフローリング床へ落下する試験(メーカー基準)で破損しないことを表しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84883464
TW-3763
ホワイト
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
84883480
TW-3764
ブラック
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください