デロンギ
アクティブ ドリップコーヒーメーカー
仕様
抽出杯数:5杯(130ml×5)
材質
本体側面・上部:ポリプロピレン、給水タンク・フィルターホルダー・ドリッパー・ガラスジャグ蓋・取っ手:PP、ガラスジャグ胴体:ホウケイ酸ガラス、ペーパーレスフィルター取っ手・フレーム:PP、フィルター:ナイロン
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
容量(mL)
ジャグ:最大650
消費電力(W)
750
電源コード(m)
1.8
タンク容量(mL)
最大650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×28.5×27.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898076
ICM12011J-W
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください