曜日別特売

ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)

ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) - SMC
仕様チェック弁:なし単位SI単位固定(kPa)出力仕様NPN2出力リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手(Vポート)Φ4(ストレート)圧力範囲(kPa)0~-101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898015ZQ-ZSEAM-2-A
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする