曜日別特売

ポータブル電源 BPSシリーズ

ポータブル電源 BPSシリーズ - 工進ポータブル電源 BPSシリーズ - 工進ポータブル電源 BPSシリーズ - 工進ポータブル電源 BPSシリーズ - 工進ポータブル電源 BPSシリーズ - 工進ポータブル電源 BPSシリーズ - 工進ポータブル電源 BPSシリーズ - 工進ポータブル電源 BPSシリーズ - 工進

日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源
毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)
停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き
急速2時間充電
安心のメーカー保証2年付き
急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。
定格出力周波数:50/60HZ 切替式
定格電圧:100V
付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本

用途停電時や屋外での電力供給に内容量1台
注意
※機種・サイズ・容量をよくご確認の上お買い求め下さい。
※医療機器やUPS機能を必要とするデータサーバーやワークステーションで使用しないで下さい。
※使用環境温度:出力時-10~40℃、充電時0~40℃
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898627BPS-6L
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
84898636BPS-12L
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
84898024BPS-6L
オープン
取扱い終了
84898040BPS-12L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN_ポータブル電源BPSシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする