曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 - iiyama(イイヤマ)

27型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
4K 3840x2160サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱

表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度3840×2160入力端子(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912934XUB2792UHSU-B6
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする