タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜

タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜 - iiyama(イイヤマ)

15型タッチパネル液晶ディスプレイ
抵抗膜方式(USB通信)
シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応
防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)
VAパネル搭載により広視野角
XGA 1024x768サポート
DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力
DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱
ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現
いたずら操作防止のメニューロックモード搭載
スピーカ搭載(1Wx2)

表面処理ノングレアコントラスト比2500:1(標準)解像度1024×768入力端子(アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ色(本体)ホワイトモニターサイズ15型パネル駆動方式VA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912864T1531SR-W1S
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする