MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 - JB(日本ボデーパーツ工業)

最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用

用途スマートフォンなどへの充電内容量1個
関連資料:(0.78MB)
注意
※接続する機器が急速対応しているかお確かめください。各USBポートの定格内で同時に高速充電ができます。USBケーブルは付属しておりません。純正ケーブルをご使用ください。外車・特殊車両(ごみ収集車・ミキサー車・冷凍車などモーター積載車)へのご使用しないでください。過電流により携帯電話及び電子機器等のデータ消失、その他の損害・費用につきましては一切の補償を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909879BP-B003
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする