曜日別特売

M12(TM) サンダーポリッシャー(バッテリー付)

M12(TM) サンダーポリッシャー(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コンプレッサー・ホース不要」1台2役
無断変速トリガーで高い操作性
アクセサリー5種類付き
工具無しで簡単にアクセサリー交換
サイドハンドル付

仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.2(6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)、アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51スピンドルM9(0.75ピッチ)内容量1セット
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909608M12 BPS-0 APJ+M12 B6 JP
オープン
29,880
32,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする