曜日別特売

M12 FUEL(TM) インパクトドライバー(バッテリー付)

M12 FUEL(TM) インパクトドライバー(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上

仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)127質量(kg)0.75(本体のみ)、0.95(2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600トルク(N・m)170ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~4000内容量1セット
注意
※別途充電器が必要です。
※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909556M12 FID2-0X JP+M12 HB2.5 JP
オープン
29,880
32,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする