曜日別特売

M12 FUEL(TM) 3/8インチロングラチェットレンチ(バッテリー付)

M12 FUEL(TM) 3/8インチロングラチェットレンチ(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1/4″アダプター付き

仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)384質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)最大回転数(min-1[r.p.m])0~200最大締付トルク(N・m)75アンビル3/8" Square内容量1セット
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909617M12 FIR38LR-0 JP+M12 B3 JP
オープン
35,880
39,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする