曜日別特売

M18(TM) ヒートガン(バッテリー付)

M18(TM) ヒートガン(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に

全長(mm)163質量(kg)0.8電圧(V)18温度(℃)最大470内容本体、バッテリー(充電器別売り)、平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル風量(L/min)170内容量1セット
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909660M18 BHG-0 APJ+M18 B5 JP
オープン
31,880
35,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする