M18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付)

M18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大881Nmの緩めトルク
最大745Nmの締め付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg
ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン
M22ボルトを1.8秒で取り外し可能
3つのLEDによる明るい照明
4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能
自動停止モードあり - 締め過ぎを防止
緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御

仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時)内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325ねじ締め能力最大M22アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500内容量1セット
注意
※別途充電器が必要です。
※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909574M18 FMTIW2F12-0X0 JP+M18 FB6 JP
オープン
62,880
69,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする