M12(TM) PVCカッター(バッテリー付)

M12(TM) PVCカッター(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
強力な切断圧力(175kg/cm2)
ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。
最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載
ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現
切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載
シャープなブレードが正確な切断をサポート
暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵

用途PVC管仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~500内容本体、バッテリー(充電器別売り)電源電圧(V)12最大切断径(Φmm)50内容量1セット
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
※内径数問わず、VUパイプには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909590C12 PPC-0 JP+M12 B2 JP
オープン
23,880
26,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする