曜日別特売

M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付)

M12(TM) コードレスハンダゴテ(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了
3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能
チップはツールなしで交換可能
2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません
過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載
はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能

仕様交換可能先端:チゼル & ポインター長さ(mm)294質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(分)60加熱時間20~30内容量1セット
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909626M12 SI-0 APJ+M12 B3 JP
オープン
17,880
19,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする