曜日別特売

M12(TM) LEDスティックライト(バッテリー付)

M12(TM)  LEDスティックライト(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
パワフルな3-LED設計
マルチポジションのステンレス製フック付き
明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能
耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き

仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(3.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2内容本体、バッテリー(充電器別売り)連続使用時間(時間)11明るさ(Lm)220内容量1セット
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909635M12 SL-0 APJ+M12 B3 JP
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする