曜日別特売

M12 FUEL(TM) アングルハンドグラインダー(バッテリー付)

M12 FUEL(TM) アングルハンドグラインダー(バッテリー付) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*20%パワーアップ(エア工具比)
0.3HPのモーター出力
計4種類の速度制御モードを搭載
*現場作業効率アップ(前モデル比)
2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。

仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)119質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.5Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~20000/0~24500内容本体、バッテリー(充電器別売り)電源電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0/8.0内容量1セット
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909565M12 FDGA-0 JP+M12 HB2.5 JP
オープン
29,880
32,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする