ペットアイ
手づくり工房 ふわふわささみ
犬、猫用フード、おやつのトッピングとして。主原料は鶏肉(ささみ)のみ。小麦粉を使用せず、鶏肉のみを極限までスライスしているため、ふわふわ感とササミの風味が抜群です。
用途
ペット用おやつ
成分
たんぱく質:55%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:4.0%以下、水分34.0%以下。
寸法(mm)
180×80×高さ250
原材料
鶏肉(ささみ)、グリセリン、酸化防止剤(Na,V.C,V.E)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)
内容量
1袋(35g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84912067
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください