ペット用シェード付きコット

ペット用シェード付きコット - ペットアイペット用シェード付きコット - ペットアイペット用シェード付きコット - ペットアイペット用シェード付きコット - ペットアイペット用シェード付きコット - ペットアイ

ペット用コットに日よけ用のフード付き。コットも中央部分が風通しのよいメッシュ素材。キャンプや海水浴、ベランダや室内など設置場所を選びません。コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。湿らせた布でふくことでお掃除も簡単にできます。頑丈な素材を使っているのでアクティブな子も安心して使えます。ペットを固い床から遠ざけ、快適に寝かせることができます。コットのみでも使用いただけます。

用途犬猫用材質シート:ポリエステル、ナイロン、フレーム:スチール、シェード:ポリエステル、グラスファイバー内容量1セット
注意
※ご使用の際は商品に付属の注意書きをよく読んでください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84911988S1.81カーキS約15使用時:60×42×58、梱包時:60×42.5×5.5
4,980
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
84911997S1.81ベージュS約15使用時:60×42×58、梱包時:60×42.5×5.5
4,980
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
84912006M2.17カーキM約25使用時:70×52×72、梱包時:70×52.5×5.5
5,980
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
84912015M2.17ベージュM約25使用時:70×52×72、梱包時:70×52.5×5.5
5,980
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
84912024L2.57カーキL約35使用時:81×63×90、梱包時:87×66.5×5.5
6,980
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
84912040L2.57ベージュL約35使用時:81×63×90、梱包時:87×66.5×5.5
6,980
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする