ペットアイ
紙袋風つめとぎ
再生段ボールを使用した、ネコ用つめとぎ。つめとぎ部分だけでなく袋部分も再生段ボールを使用しているため繰り返し使用できます。またたび付き(2g)。中身のつめとぎ部分の交換には、
こちら
がおすすめです。
用途
ネコ用つめとぎ
材質
再生段ボール
直径(Φmm)
穴:約19
質量(g)
565
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
展開時:51×51×26、梱包時:26×4×51
内容量
1セット
注意
※本品は愛猫専用(室内用)ですので、用途以外には使用しないで下さい。
※誤った使い方をされますと人やペットのケガの原因となる場合がございます。
※火気のそばでの使用・保管はしないで下さい。火災やケガの原因になります。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に保管しないで下さい。
※変形や破損・色あせの原因になります。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※また、本製品を玩具として遊ばせないで下さい。
※またたびは高温多湿の場所を避け、幼児やペットの手の届かないところに保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84911970
カフェスタイル
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
84911979
肉球
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください