曜日別特売

静音オイルレスエアコンプレッサー

静音オイルレスエアコンプレッサー - SK11静音オイルレスエアコンプレッサー - SK11静音オイルレスエアコンプレッサー - SK11静音オイルレスエアコンプレッサー - SK11静音オイルレスエアコンプレッサー - SK11静音オイルレスエアコンプレッサー - SK11静音オイルレスエアコンプレッサー - SK11静音オイルレスエアコンプレッサー - SK11

メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。
騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。
オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。
延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。
圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。
エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。

用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75内容量1台
注意
※モーター起動時、再起動時は消費電力の3倍程度の電力が瞬間的に必要ですので、コンセントはコンプレッサ単独で使用し、他の電気製品と電力を共用しないでください。コンセントは分電盤からできるだけ近いものを使用してください。分電盤からコンセントまで距離がありますと、壁内で配線が延長状態となり、電圧降下となるおそれがあります。
※延長コードをご使用の場合はVCT被覆、芯線太さ2.0mm2以上のものをなるべく短く使用してください。元電源の状態によっては延長コードが使えない場合もあります。作業上延長が必要な場合は、ホースを長くすることをおすすめします。ホース延長も10mにつき0.1MPa圧力降下しますので、コンプレッサからの吐出圧力を上げてください。
※電源事情がよくない事で起動電流が高くなり3~5回以上作動したサーキットプロテクターは内部劣化で作動しやすくなっているおそれがありますので、電源事情を見直すと同時に交換してください。
※記載してある吐出空気量と、ご使用になる空圧工具、空圧機器の使用に必要な空気量(空気消費量)を確認してください。
※大気を吸ってタンク内に押し込める(圧縮)過程でタンク内に水分が生じます。発生した水分はコンプレッサの鉄部の腐食を促進し、場合によっては空気に混ざって吐出されます。また大量にタンク内に滞留させますとタンク容量の低下を招き、充填できる空気量が減少します。毎使用ごとにタンク底部のドレンコックを開いて、水分を排出してください。
※モーター側面や上部の吸気口や排気口を塞がないでください。モーターの空冷を妨げ異常加熱を引き起こします。シリンダー上部にフィルターを取り付けない状態で使用しないでください。大気中のチリやホコリがシリンダー内に侵入し、故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84911270SW-L20MPF-01
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする