池田金属工業
カジリトールmini
(1件のレビュー)
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。
切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途
本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。
少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×127
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
55mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100mL)
注意
※液体が付着した部分にはバーツクリーナー又は溶剤系のイソヘキサンやエタノールで拭き取って下さい。
※焼き付き・カジリの状態によっては外せない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84909687
63-XX-100
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品取り扱い動画
参考になった