曜日別特売

液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約4.1サイズ29型使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大36、通常18、スタンバイ0.5出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:NOプラグプラグアンドプレイ:YES角度調整範囲チルト機能:-5°+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%解像度2560×1080応答速度14ms入力端子HDMI×1/DP×1スピーカー3W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用:20~ 90フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909364JN-IPS292WFHD
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする