液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPS BLACKパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現。より深い黒を表現し、映像制作にも最適なモニターです。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、sRGB:100%、 DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI2.0端子x2(60Hz)、 DisplayPort1.4端子x1(60Hz)を搭載しており、様々な機器と接続が可能です。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

質量(kg)約4.9表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×58×355(スタンド無し)、615×191×504(スタンド幅200)(スタンド付)コントラスト比2000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1、HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912785JN-272IPSB4FLUHDR
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする