曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:96%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.0 x1 (75Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (75Hz)、 USB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。2Wx2のスピーカーを内蔵します。

表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912776JN-IPS315WQHDR-C65W
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする