曜日別特売

[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター

[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace[iPhone 15/15 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター - iFace

iFaceスマホケースと一緒に使っても干渉しにくいiFace専用カメラレンズプロテクター、「iFace Tempered Glass Camera Lens Protector」。
キラリと輝いてカメラレンズ周りのワンポイントにもピッタリなメタリックカラーが登場しました。
強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。
土台部分はクリアカラーなので、本体のカメラ部分の色味を生かすことができます。
表面硬度9Hでキズが付きにくい
乗せるだけで簡単貼り付け
カバーを付けたまま撮影OK
万が一割れたときも安心な飛散防止加工

付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー、取扱説明書厚さ(mm)約2.2質量(g)約3対応機種iPhone 15/15 Plus主材質強化ガラス、アクリル特性強化ガラス/カメラレンズプロテクター/表面硬度9H/簡単貼り付け/カバーを付けたまま撮影OK/飛散防止加工寸法(縦×横)(cm)約3.1×3.1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像8490948641-978399メタルシルバー
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像8490949541-978405メタルゴールド
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像8490950441-978412メタルペールブルー
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像8490952041-978429メタルレインボー
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
8490947741-978382メタルブラック
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする