マクセル
データ用1-16倍DVD-R 4.7GB 10枚P 1枚ずつ5mmPケース入 プリンタブル
データ用1-16倍DVD-R4.7GBプリンタブル5枚パック1枚ずつプラケース入
タイプ
データ用
速度
16倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
10
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
容量(GB)
4.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913476
DR47WPD.S1P10S A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください