曜日別特売

水のいらない全身キレイセットb

水のいらない全身キレイセットb - 四国紙販売

水が使えない災害時でも、すすぎ不要で全身をキレイにできるウェットティッシュ4種セット
本品1つで災害発生から支援が届き始めるまでの3日間をトータルケア(一人用/セット)
髪を拭くには手袋型、歯を磨くには指サック型、背中まで拭ける大判型など、お子様からお年寄りまで拭きやすく、満足度の高いサッパリ感!
災害時、衛生環境悪化はストレスやケガ、病気の原因になりやすく、キレイへの備えは『あなたと、あなたの大切な誰か』を守ることにもつながる。
5年保存可能

セット内容ウェット手袋(シャンプー×3回分)、歯みがきシート(歯みがき×10回分)、みんなのからだふき(身体/おしり/身の回り×30回分)、コットンボディタオル(背中まで拭く用×3回分)質量(g)約630(ケース/約6500)人数一人用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×155×61(持ち手部分込み)保存期間(年)5内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909380SKK001
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする