曜日別特売

プランターシェルフIII ディスプレイタイプ

プランターシェルフIII ディスプレイタイプ - アール・エフ・ヤマカワプランターシェルフIII ディスプレイタイプ - アール・エフ・ヤマカワプランターシェルフIII ディスプレイタイプ - アール・エフ・ヤマカワプランターシェルフIII ディスプレイタイプ - アール・エフ・ヤマカワプランターシェルフIII ディスプレイタイプ - アール・エフ・ヤマカワ

片面マガジンディスプレイ、もう片面はファイルやカタログを収納できるキャスター付きプランターシェルフ。棚は固定棚。キャスターは長手方向にだけ移動可能な固定キャスター(2個)とストッパー付きの自在キャスター(2個)を組み合わせることで転倒を防止します。ご使用中はキャスターのストッパーをロック、動かす際にはロックを解除し2人以上で移動させてください。
※RFPLS2-DSNAの後継品です。ナチュラルMからナチュラルVに変更。カタログ受け部のサイズ変更。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャスター:PVC、スチール(粉体塗装)/水受けトレー:PP質量(kg)約28.5ナチュラルV耐荷重(kg)天板約6、棚板1枚当たり約8(いずれも均等荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1000内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84914989RFPLS3-DSNA2
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,710/税込¥2,981
沖縄地方1¥4,330/税込¥4,763
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする